ABB - Valintakytkin 3-as. ei-pal. - C3SS210B-02 MUS 2a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 3
Ohjauselementin tyyppi - pitkä kiertokahva
Painikkeen väri - musta
Sisältää lampun - ei
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500555460
Sähkönumero
2312912
Toimittajan tuotenumero
C3SS210B-02
Tukkuerä
10
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Painikkeen väri:
musta
Sisältää lampun:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Valaistavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Jousipalautus:
kyllä
Reiän halkaisija:
22 mm
Aukon leveys:
0 mm
Aukon korkeus:
0 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Etu renkaalla:
kyllä
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
muu
Tehohäviö:
5 W
Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.
Edut
- Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
- Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
- Compact: pieni asennuskoko
- Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
- Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja
Ominaisuudet
- Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
- Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
- Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


