ABB - Valonsäädin - DALI-säädin runko

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Ohjausvirta - 15 mA

  • Ala-aseman sisääntulo - kyllä

  • Valaistustason muisti - kyllä

  • Laitteen leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395152218

Sähkönumero

2619370

Toimittajan tuotenumero

2117 U-500

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

väännin/painike

Ohjausvirta:

15 mA

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

51 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

28.5 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Metalliväri:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

DALI valonsäädin ilman virtalähdettä

DALI-potentiometriä 2117U-500 käytetään valaistuksen ohjaukseen yhdessä DALI-käyttölaitteiden_x000D_ kanssa standardin IEC 62386 mukaisesti, esim. DALI-loisteputkissa. Nimellisjännite 9,5 - 22,5V. Virrankulutus 7 - 15mA. Elektoninen suojaus. Korkeintaan 64 DALI-laitetta riippuen ulkoisesta jännitesyötöstä. Käyttölämpötila 0 °C – +35 °C. IP20. Maksimi johdon pituus järjestelmässä 300m. Suunnannäyttövalon värien lukumäärä 18 + pois. DALI potentiometrien 2117/11U-500 ja 2117U-500 orjayksikön kanssa ei saa yhdistellä muita DALI-ohjauslaitteita._x000D_ Ei keskiötä tai peitelevyä mukana.