ABB - Valvontarele - 1SVR550855R9400

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Valvontarele - 1SVR550855R9400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Mittaustapa - johtava

  • Elektrositulojen määrä - 2

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Max. sallittu suoritusviiveen aika - 0 s

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614348099

Sähkönumero

2712851

Toimittajan tuotenumero

1SVR550855R9400

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Mittaustapa:

johtava

Elektrositulojen määrä:

2

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Max. sallittu suoritusviiveen aika:

0 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

0 s

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Min. säädettävä suoritusviiveen aika:

0 s

Min. säädettävä päästöhidastus:

0 s

Syöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sarjaankytkettävissä:

ei

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

78 mm

Syvyys:

78.5 mm

Syöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

Mitoitettu kytkentävirta:

4 A

CM-ENEMAX,pinnanvalvonta, 1n/o,24VDC CM-ENE-tuotesarja
ABB:n nestepinnan valvontareleet on tarkoitettu pinnankorkeuden ohjaukseen sekä johtavien nesteiden seossuhteiden valvomiseen.Valikoima sisältää yksittäisen toiminnon releitä ja monitoimireleitä, joita käytetään pumppujen ylivirtauksen ja tyhjäkäynnin estämiseen, täyttö- ja tyhjennyssovelluksiin sekä maksimi- ja minimihälytyksille. Saatavilla on lisäksi laaja valikoima lisävarusteita, kuten erilaisia elektrodeja.

Edut
  • Pumppujen suojaaminen tyhjäkäynniltä
  • Prosessin vakauttaminen ja järjestelmän ylivirtauksen estäminen
  • Helppo säätää etupuolen potentiometrin avulla
  • Helppo asennus jousiliitintekniikan avulla
Ominaisuudet
  • Sarjaankytkettävä
  • Säädettävä vasteherkkyys
  • Laaja valikoima syöttöjännitteitä
  • Määritetävissä ON-/OFF-viive