ABB - Väylämuunnin - PC/Hissi B/T DIN

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 72 mm

  • Korkeus - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891808331

Sähkönumero

2814580

Toimittajan tuotenumero

M2306-02

Tukkuerä

10

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Materiaali:

muovi

Leveys:

72 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

65 mm

M-adapteri PC-lle ja hisseille

M-adapteri PC-lle ja hisseille_x000D_ PC/Hissi B/T DIN_x000D_

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan