ABB - Väylämuunnin - SUG-F-1.1 1 B/T/IR U

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779945578

Sähkönumero

2815663

Toimittajan tuotenumero

SUG-F-1.1

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Päivitettävissä:

kyllä

Järjestelmäsidonnainen:

ei

Visualisointi:

ei

Web-serveri:

ei

Radioliitäntä:

ei

Infrapunaliitäntä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Ilmalämpöpumppuinfrapunaohjain F&H

Infrapunalähetin ilmalämpöpumpun ohjaamiseen

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan