ABB - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - DS203NC-B20A30

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

B
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotK

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.3 A

Nimellisvirta:

20 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A

Napojen määrä yhteensä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 3

  • Laukaisukäyrä - B

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8012542077824

Sähkönumero

3211117

Toimittajan tuotenumero

DS203NC-B20A30

Tukkuerä

1

Suojattujen napojen määrä:

3

Laukaisukäyrä:

B

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

20 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

4

Juontava 0-napa:

kyllä

Nimellisjännite:

415 V

Katkaisukäyrä:

hidastamaton

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

10 kA

Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:

6 kA

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

6 kA

Lukitsin:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Taajuus:

50/60 Hz

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Upotussyvyys:

69 mm

Liitettävä johdin, lanka:

25...25 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

25...25 mm²

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Tehohäviö:

11.8 W

Asennustapa:

DIN-kisko

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

4-napainen B-käyrä 20A 30mA

Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat
RCBO-vikavirtakytkimiä käytetään yleisesti sovelluksissa, joissa on yhdistettävä sekä ylivirtasuoja (ylikuormitus ja oikosulut) että oikosulkusuoja.Vikavirtakytkimet havaitsee nämä vikatyypit ja katkaisee piirin vikatilanteessa, jolloin varmistetaan sekä henkilöstön että kytkettyjen laitteiden suojaus.

Edut
  • Laadukkuus
  • Täydellinen tuotesarja

Ominaisuudet
  • Saatavilla AC-, A- ja AP-R-tyyppi
  • Laaja katkaisukapasiteettialue kotitalouksista teollisuuteen
  • Nimellivirta enintään 125 A. Soveltuu sekä yksi- että kolmivaiheverkkoon.
  • Herkkyys enintään 1 000 mA

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan