ABB - Vikavirtasuojakytkin - DDA202A -40/0,03

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 40 A
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Vikavirran tyyppi - A
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitusvikavirta asetettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8012542795506
Sähkönumero
3259828
Toimittajan tuotenumero
DDA202A-40/0.03
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
40 A
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitusvikavirta asetettavissa:
ei
Säädettävä viive:
ei
Taajuus:
50/60 Hz
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0...25 mm²
Virhelaukaisusuojattu:
ei
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Lukitsin:
kyllä
Tehohäviö:
3.2 W
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...50 °C
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Vikavirtalohkot
Vikavirtalohkot DDA200 ja DDA800 auttavat asiakkaita kokoamaan tuoteen yhdessä S200- / S800-johdonsuojakatkaisijoiden kanssa, jotta vikavirtakytkintenstandardin tarjoama suojaus välillisiltä kosketuksilta voidaan yhdistää oikosulku- ja ylikuormitussuojaukseen. Joustavuus on lisäetu niille, jotka haluavat ylläpitää mahdollisimman pientä varastoa. Ratkaisu tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia pienellä määrällä vikavirtalohkoja.DDA-lohkot valmistetaan mekaanisesti ehkäisemään lohkon ja katkaisijan välinen virheellinen kytkentä: itse asiassa lohkon luokituksen pitäisi aina olla vähintään yhtä suuri kuin johdonsuojakatkaisijoiden luokitus. Sivulla olevan muovikiinnikkeen avulla lohko voidaan kiinnittää nopeammin johdonsuojakatkaisijoihin, ja sen jälkeen painikkeen avulla vältytään mahdollisilta irtikytkennöiltä.
Edut
- Kytkentä voidaan tehdä asianmukaisella johdonsuojakatkaisijalla, jolloin vältytään virhekytkennöiltä
- Johdonsuojakatkaisijan tuloliitinten nopea kytkentä
- Asennus on turvallista, koska kytkentäelementit eivät voi irrota
- Täydellinen sarja myös valikoivia tuotteita
- 63 ampeerin versioissa on etälaukaisuliittimet
- Testauspainikkeella voidaan tarkistaa laitteen vaste
- Täydellinen suoja kaikentyyppisiltä vuotovirroilta (saatavilla AC-, A-, B- ja A-APR-tyypit)
- Nimellisvirta 25–63 A (DDA200) ja enintään 100 A (DDA800).
- 125 A on saatavilla tehtaalla asennettuina vikavirtakytkiminä
- Herkkyydet: 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA ja 1 A
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


