ABB - Vikavirtasuojakytkin - DDA202A -40/0,3

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Vikavirran tyyppi - A

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitusvikavirta asetettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8012542796107

Sähkönumero

3259834

Toimittajan tuotenumero

DDA202A-40/0.3

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

40 A

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitusvikavirta asetettavissa:

ei

Säädettävä viive:

ei

Taajuus:

50/60 Hz

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0...25 mm²

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Lukitsin:

kyllä

Tehohäviö:

3.2 W

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...50 °C

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

2-napainen 40A 300mA 10kA, 230/400VAC, A-Tyyppi

Vikavirtalohkot
Vikavirtalohkot DDA200 ja DDA800 auttavat asiakkaita kokoamaan tuoteen yhdessä S200- / S800-johdonsuojakatkaisijoiden kanssa, jotta vikavirtakytkintenstandardin tarjoama suojaus välillisiltä kosketuksilta voidaan yhdistää oikosulku- ja ylikuormitussuojaukseen. Joustavuus on lisäetu niille, jotka haluavat ylläpitää mahdollisimman pientä varastoa. Ratkaisu tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia pienellä määrällä vikavirtalohkoja.DDA-lohkot valmistetaan mekaanisesti ehkäisemään lohkon ja katkaisijan välinen virheellinen kytkentä: itse asiassa lohkon luokituksen pitäisi aina olla vähintään yhtä suuri kuin johdonsuojakatkaisijoiden luokitus. Sivulla olevan muovikiinnikkeen avulla lohko voidaan kiinnittää nopeammin johdonsuojakatkaisijoihin, ja sen jälkeen painikkeen avulla vältytään mahdollisilta irtikytkennöiltä.

Edut
  • Kytkentä voidaan tehdä asianmukaisella johdonsuojakatkaisijalla, jolloin vältytään virhekytkennöiltä
  • Johdonsuojakatkaisijan tuloliitinten nopea kytkentä
  • Asennus on turvallista, koska kytkentäelementit eivät voi irrota
  • Täydellinen sarja myös valikoivia tuotteita
  • 63 ampeerin versioissa on etälaukaisuliittimet
  • Testauspainikkeella voidaan tarkistaa laitteen vaste
Ominaisuudet
  • Täydellinen suoja kaikentyyppisiltä vuotovirroilta (saatavilla AC-, A-, B- ja A-APR-tyypit)
  • Nimellisvirta 25–63 A (DDA200) ja enintään 100 A (DDA800).
  • 125 A on saatavilla tehtaalla asennettuina vikavirtakytkiminä
  • Herkkyydet: 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA ja 1 A

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan