ABB - Vikavirtasuojakytkin - DDA202AC-40/0,3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 40 A
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Vikavirran tyyppi - AC
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitusvikavirta asetettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8012542791805
Sähkönumero
3259810
Toimittajan tuotenumero
DDA202AC-40/0.3
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
40 A
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Vikavirran tyyppi:
AC
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitusvikavirta asetettavissa:
ei
Säädettävä viive:
ei
Taajuus:
50/60 Hz
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0...25 mm²
Virhelaukaisusuojattu:
ei
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Lukitsin:
kyllä
Tehohäviö:
3.2 W
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...50 °C
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


