ABB - Vikavirtasuojakytkin - DDA204AC-63/0,03

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Vikavirran tyyppi - AC
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitusvikavirta asetettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8012542794103
Sähkönumero
3259818
Toimittajan tuotenumero
DDA204AC-63/0.03
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
63 A
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Vikavirran tyyppi:
AC
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitusvikavirta asetettavissa:
ei
Säädettävä viive:
ei
Taajuus:
50/60 Hz
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0...25 mm²
Virhelaukaisusuojattu:
ei
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Lukitsin:
kyllä
Tehohäviö:
7.6 W
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...50 °C
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


