ABB - Virtakisko - 3-napainen 57 moduulia UL 508

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 57
Pituus - 1005 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779906852
Sähkönumero
3212125
Toimittajan tuotenumero
PS3/57/18CB
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
57
Pituus:
1005 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
57
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
19
Poikkipinta-ala:
18 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
600 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Terminen mitoituskestovirta Icw:
10 kA
S200 UL1077 Johdonsuojakatkaisijan virtakisko
E90 UL Putkisulakealustan kisko
Päätykappale: PS-END3CB Snro: 3212127

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


