Etusivu

ABB - Virtakisko 65A MS116/132 vrt - PS1-2-2-65

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Virtakisko 65A MS116/132 vrt - PS1-2-2-65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 14 mm

  • Pituus - 104.5 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 5.97

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614400766

Sähkönumero

3705928

Toimittajan tuotenumero

PS1-2-2-65

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

14 mm

Pituus:

104.5 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

5.97

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

65 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

haarukka

Sopii laitteiden lukumäärälle:

2

Poikkipinta-ala:

8 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

100 kA

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Väri:

harmaa

Katkaistavissa koon mukaan:

ei

MS116/132 KISKO 65A

MS116-, MS132-, MS165-moottorinsuojakatkaisijan tarvike.