ABB - Virtakiskon päätykappale - Oikea Vasen

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - litteä

  • Pituus - 17 mm

  • Leveys - 17 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Taipuisa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7612271415617

Sähkönumero

3210893

Toimittajan tuotenumero

ZLS920

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

litteä

Pituus:

17 mm

Leveys:

17 mm

Korkeus:

40 mm

Taipuisa:

kyllä

Oikea Vasen, Smissline asennusalustalle

SMISSLINE TP on täydellinen virtakiskojärjestelmä johdonsuojaukseen, jota on helppo käyttää ja jonka asennus ja huolto käy nopeasti ja helposti. Se soveltuu moniin eri käyttökohteisiin, erityisesti kriittisiin kohteisiin, kuten palvelinkeskuksiin ja sairaaloihin.

SMISSLINE TP on ensimmäinen kosketussuojattu virtakiskojärjestelmä. Järjestelmä varmistaa, että kuormaamattomat laitteet ja komponentit voidaan irrottaa ja asentaa virtakiskoon ilman että kiskosto on jännitteetön. tämä tarjoaa joustavat mahdollisuudet asentamiseen, huoltoon ja ylläpitoon.

Edut
  • Turvallisuus: SMISSLINE TP -virtakiskojärjestelmä mahdollistaa kuormattomien laitteiden ja komponenttien kytkemisen ja irrottamisen ilman erillisiä suojausvälineitä.
  • Plug-in kojeiden helppo asennus säästää aikaa ja virtakiskomoduulien pystysuuntainen asennus säästää tilaa
  • Kojeiston helppo ja nopea huolto: johdot on integroitu valmiiksi kytkettävään virtakiskojärjestelmään, mikä helpottaa asentamista ja tarkistusten suorittamista
  • Joustavuus, laajennettavuus ja saatavauus

Ominaisuudet
  • Helposti muunneltava virtakiskojärjestelmä jopa 200 A:n syötölle
  • Viisi Plug-in asenteista suojalaitetta, johdonsuojakatkaisija, virtayksikkö, ylijännitesuoja, moottorin käynnistin ja kuormankytkimet
  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät ja standardit

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan