ABB - Virtamuuntaja avattava - 250/5A lk0.5 85x55mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 250 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Ylijännitteen rajoitusluokka - FS 10
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä - 1
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8012542807650
Sähkönumero
6719135
Toimittajan tuotenumero
CT1M-S-80 250
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
250 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 10
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja avattava 250/5 A, lk 0.5, aukko 55x85 mm kaapelille/kiskolle Sähkönmittaukseen tarkoitettu IEC 61869-2 standardin mukainen virtamuuntaja. Kiinnitysjalat ja virtakiskokiinnitystarvikkeet sisältyvät toimitukseen.


