ABB - Aikarele Multi 2c/o 24-240Vac/24-48Vdc - CT-MBS.22S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 22.5 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä
Vetohidastustoiminto avattaessa - kyllä
Aika-alue - 0.05...1080000 s
Puolijohdelähdöllä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779851374
Sähkönumero
2712195
Toimittajan tuotenumero
1SVR730010R3200
Tukkuerä
1
Leveys:
22.5 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä:
kyllä
Vetohidastustoiminto avattaessa:
kyllä
Aika-alue:
0.05...1080000 s
Puolijohdelähdöllä:
ei
Tähti-kolmio -toiminto:
kyllä
Pulssipituustoiminto:
ei
Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:
ei
Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika:
ei
Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:
0
Syvyys:
103.7 mm
Korkeus:
85.6 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...48 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa:
kyllä
Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa:
kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus:
kyllä
Nimellisvirta:
4 A
Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin:
ei
Aikatoiminto, alkaa tauolla, säädettävä:
ei
Aikatoiminto, alkaa työllä, säädettävä:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
kyllä
Vain kaukokäytölle:
ei
Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO:
0
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
0
Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä:
kyllä
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Asennus edestä:
ei
Käyttöjännite 50 Hz:
250...250 V
Käyttöjännite 60 Hz:
250...250 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
CT-S-tuotesarja
Erittäin edistyksellinen CT-S-sarja on ABB:n modernein yleiseen käyttöön soveltuva elektronisten aikareleiden sarja. Sisältää 24 yhden toiminnon laitetta ja 16 monitoimiaikarelettä jopa 11 toiminnon kanssa joustavan käytön varmistamiseksi. Laitteissa on seitsemän tai kymmenen aika-aluetta, jotka voidaan säätää välille 0,05 sekuntia – 300 tuntia. Kaikissa releissä on lisäksi valittavana kaksi erilaista liitäntätekniikkaa: tunnettu ruuviliitin- sekä innovatiivinen ja tärinää hyvin kestävä jousiliitintekniikka.
Edut
- Jousiliitintekniikka kestää kovaakin tärinää
- Ajansäästö vaivattoman säädön ansiosta
- Helppo valita laajan tuotevalikoiman ansiosta
- Maailmanlaajuiset hyväksynnät
- Saatavilla kaksi liitäntätekniikkaa
- Ulkoisen potentiometrin kytkentämahdollisuus
- Asennus ja purku DIN-kiskoon täysin ilman työkaluja
- 2 vaihtokosketinta
- Integroitu merkintäetiketti


