ABB - Aikarele päästöhidastettu - TEF4-OFF

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Aikarele päästöhidastettu - TEF4-OFF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - aikaviive hylätty

  • Asetusaika - 0.1...100 s

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Toimintaperiaate - elektroninen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3471523130654

Sähkönumero

3706000

Toimittajan tuotenumero

TEF4-OFF

Tukkuerä

1

Kytkentätoiminto:

aikaviive hylätty

Asetusaika:

0.1...100 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Toimintaperiaate:

elektroninen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Aikaviive hylätty 24-240VAC/DC, 1S,1A, 0,1-100s, AF09(Z)-AF36(Z),NF(Z)



AF-kontaktorisarjan tarvike.