ABB - Ajastin Impressivo - 1s-10h 10A UPK VAL Runko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen
Asennustapa - uppoasennus
Itsenäinen - 12 h
Kokoonpano - peruselementti
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395168912
Sähkönumero
2619353
Toimittajan tuotenumero
6465 U-101-500
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Asennustapa:
uppoasennus
Itsenäinen:
12 h
Kokoonpano:
peruselementti
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Aika-asetus:
0.016...600 min
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Satunnaisgeneraattori:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Astro-ohjelma:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Nimellisvirta:
10 A
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Upotussyvyys:
28.3 mm
IFTTT-tuki:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
28.3 mm
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
49 mm
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


