ABB - Ajastin Impressivo - T210-83 15m-8h/10A IP21 UK alu

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Pintamateriaali:

kiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Väri - alumiini

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Lyhyin kytkentäjakso - 15 min

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199002262

Sähkönumero

2619352

Toimittajan tuotenumero

T210-83

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Väri:

alumiini

Asennustapa:

uppoasennus

Lyhyin kytkentäjakso:

15 min

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Aika-asetus:

15...480 min

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9006

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Satunnaisgeneraattori:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Astro-ohjelma:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Nimellisvirta:

10 A

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valoisuusanturin liitännällä:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Maksimiteho:

2300 W

Upotussyvyys:

18 mm

IFTTT-tuki:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

18 mm

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

34 mm

Laitteen syvyys:

71 mm

Ajastin, Impressivo, alumiini

Kiinteät aseteltavat ajat: 15min, 30min, 1h, 2h, 4h ja 8h,vaihdettavat merkintäliuskat, 2-napainen kytkentä, 230VAC, 50Hz, 0 - 40 C, IP21, Resistiivinen kuorma 10A (2300W), X-kuormat 2AX (esim. hehkulamppu),Ruuviliittimet max 2,5 mm2, merkkivalo palaa kun toiminnassa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan