ABB - Ajastin Jussi - 1s-10h 10A UPK VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen
Väri - valkoinen
Asennustapa - uppoasennus
Itsenäinen - 12 h
Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395164921
Sähkönumero
2619348
Toimittajan tuotenumero
6465 U-101-214-510
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Väri:
valkoinen
Asennustapa:
uppoasennus
Itsenäinen:
12 h
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Aika-asetus:
0.016...600 min
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Satunnaisgeneraattori:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Astro-ohjelma:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Nimellisvirta:
10 A
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Upotussyvyys:
28.3 mm
IFTTT-tuki:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
28.3 mm
Laitteen leveys:
81 mm
Laitteen korkeus:
81 mm
Laitteen syvyys:
53 mm
Ohjelmoitava ajastin yhdestä sekunnista yhdeksään tuntiin viiteenkymmeneenyhdeksään minuuttiin viiteenkymmeneenyhdeksään sekuntiin asti yhden sekunnin portain. Kaksi vaihtoehtoa ajan asetukseen, joko manuaali asetus tai vaihtoehtoiset kiinteät ajat 15, 30 tai 45 minuuttia. Nimellisjännite: 230 V/50 Hz. Maksimi kytkentävirta 10 A resistiivista ja 4 A induktiivista kuormaa. Käyttölämpötila 0 - 50 °C. IP 20._x000D_
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


