ABB - Ajastin - Porrasvaloautom. 1-7min 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausjännite 1 - 230...230 V
Toiminto - mekaaninen
Ohjausjännite 2 - 230...230 V
Poiskytkentävaroitus - vilkkuva
Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779548243
Sähkönumero
2619410
Toimittajan tuotenumero
E232-230
Tukkuerä
1
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Toiminto:
mekaaninen
Ohjausjännite 2:
230...230 V
Poiskytkentävaroitus:
vilkkuva
Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:
ei
Syöttöjännite:
0.9...1.1 V
Porrasvaloautomaatti 1-7min 16A Un= 230VAC, Säätö 15s jaksoissa
Kytkentäaika säädettävissä 15s välein, 1-7 min
Kytkentäaika säädettävissä 15s välein, 1-7 min


