ABB - Ajastin runko - Ajastin 0-120 min mekaaninen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokoonpano - peruselementti
Malli / Tyyppi - mekaaninen
Moduulien lukumäärä - 0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Puolijohdelähdöllä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395019504
Sähkönumero
2619621
Toimittajan tuotenumero
1071 U
Tukkuerä
10
Kokoonpano:
peruselementti
Malli / Tyyppi:
mekaaninen
Moduulien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Puolijohdelähdöllä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Mekaaninen ajastin Jussi- ja IMPRESSIVO® -sarjoihin erilaisten sähkölaitteiden ohjaukseen. 2-napaisen ajastimen ajastusaika valittavissa 0-120 minuutin välillä. Ajastin auttaa säästämään energiaa ja tuo turvaa, kun sähkölaitteet sammuvat halutun ajan jälkeen.
Ominaisuudet
• Ajastusaika 120 min
• Sähkölaitteiden aika-ohjelmoitu kytkentä
• Nimellisjännite: 230 V~, +10 % / -10 %
• Nimellisvirta: 16 A, cos f0,25
• IP20
• Ruuvikiinnitys


