ABB - Akseli 12mmx166 OT/OS315-400 - OXP12X166

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 166 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 12 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019141480

Sähkönumero

3641223

Toimittajan tuotenumero

OXP12X166

Tukkuerä

10

Pituus:

166 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

12 mm

Poikkileikkauksen leveys:

12 mm

AKSELI

Kytkimen akseli.