ABB - Akseli 12mmx395 OT/OS315- - OXP12X395

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 395 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 12 mm
Poikkileikkauksen leveys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019141381
Sähkönumero
3660156
Toimittajan tuotenumero
OXP12X395
Tukkuerä
1
Pituus:
395 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
12 mm
Poikkileikkauksen leveys:
12 mm
AKSELI
Kytkimen akseli.
Kytkimen akseli.


