ABB - Akseli 12mmx465 OT/OS315- - OXP12X465-45

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Akseli 12mmx465 OT/OS315- - OXP12X465-45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 465 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 12 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019156125

Sähkönumero

3601554

Toimittajan tuotenumero

OXP12X465-45

Tukkuerä

1

Pituus:

465 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

12 mm

Poikkileikkauksen leveys:

12 mm

Akseli



Kytkimen akseli.