ABB - Akseli 12mmx535 OT/OS315- - OXP12X535-45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 535 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 12 mm
Poikkileikkauksen leveys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019307473
Sähkönumero
3601555
Toimittajan tuotenumero
OXP12X535-45
Tukkuerä
1
Pituus:
535 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
12 mm
Poikkileikkauksen leveys:
12 mm
Akseli
Kytkimen akseli.
Kytkimen akseli.


