ABB - Akseli 6mmx115mm OT16-125F - OX6X115

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 115 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019449500
Sähkönumero
3661977
Toimittajan tuotenumero
OX6X115
Tukkuerä
10
Pituus:
115 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
Kytkimen akseli.


