ABB - Akseli 6mmx130mm OT16-125F - OX6X130

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Akseli 6mmx130mm OT16-125F - OX6X130

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 130 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019446745

Sähkönumero

3661978

Toimittajan tuotenumero

OX6X130

Tukkuerä

10

Pituus:

130 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

6 mm

Poikkileikkauksen leveys:

6 mm

Kytkimen akseli.