ABB - Akseli 6mmx130mm OT160EV-250 OTDC- - OXP6X130

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Akseli 6mmx130mm OT160EV-250 OTDC- - OXP6X130

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 130 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019144580

Sähkönumero

3660142

Toimittajan tuotenumero

OXP6X130

Tukkuerä

1

Pituus:

130 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

6 mm

Poikkileikkauksen leveys:

6 mm

Kytkimen akseli.