ABB - Akseli 6mmx210mm OT160EV-250 OTDC- - OXP6X210

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 210 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019141442
Sähkönumero
3660165
Toimittajan tuotenumero
OXP6X210
Tukkuerä
1
Pituus:
210 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
AKSELI
Kytkimen akseli.
Kytkimen akseli.


