Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

ABB - Akseli 6mmx210mm OT160EV-250 OTDC- - OXP6x210-45

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Akseli 6mmx210mm OT160EV-250 OTDC- - OXP6x210-45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 210 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019077147

Sähkönumero

3600136

Toimittajan tuotenumero

OXP6X210-45

Tukkuerä

10

Pituus:

210 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

6 mm

Poikkileikkauksen leveys:

6 mm

Kytkimen akseli.

Kytkimen akseli.