ABB - Akseli 6mmx290mm OT160EV-250 OTDC- - OXP6X290

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 290 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019141459

Sähkönumero

3660169

Toimittajan tuotenumero

OXP6X290

Tukkuerä

1

Pituus:

290 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

6 mm

Poikkileikkauksen leveys:

6 mm

AKSELI



Kytkimen akseli.