ABB - Akseli 6mmx300mm OT16-125F - OXP6X300

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Akseli 6mmx300mm OT16-125F - OXP6X300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 300 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019449524

Sähkönumero

3661981

Toimittajan tuotenumero

OX6X300

Tukkuerä

10

Pituus:

300 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

6 mm

Poikkileikkauksen leveys:

6 mm

Akseli



Kytkimen akseli.