Etusivu

ABB - Akseli 6mmx330mm OT16-125F - OXS6X330

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Akseli 6mmx330mm OT16-125F - OXS6X330

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 330 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019365855

Sähkönumero

3661949

Toimittajan tuotenumero

OXS6X330

Tukkuerä

1

Pituus:

330 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

6 mm

Poikkileikkauksen leveys:

6 mm

Kytkimen akseli.

Kytkimen akseli.