ABB - Akseli 6mmx430mm - OXP6X430

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 430 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019141473

Sähkönumero

3660183

Toimittajan tuotenumero

OXP6X430

Tukkuerä

1

Pituus:

430 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

6 mm

Poikkileikkauksen leveys:

6 mm

Akseli pistoolivääntimille OHB/OHY_J6_. Pituus 430mm, halkaisija 6mm.



Kytkimen akseli.