Etusivu

ABB - Akseli 6mmx85mm OT16-125F,OTDC16-32F - OXS6X85

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Akseli 6mmx85mm OT16-125F,OTDC16-32F - OXS6X85

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 85 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019365718

Sähkönumero

3661942

Toimittajan tuotenumero

OXS6X85

Tukkuerä

1

Pituus:

85 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

6 mm

Poikkileikkauksen leveys:

6 mm

Kytkimen akseli.

Kytkimen akseli.