ABB - Akseli halk. 6mm 105mm - OXS6X105

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 105 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019424118
Sähkönumero
3661973
Toimittajan tuotenumero
OXS6X105
Tukkuerä
10
Pituus:
105 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
105mm akseli, halk. 6mm, OT16…125F_, OTDC16…32F_
Kytkimen akseli.
Kytkimen akseli.


