ABB - Alij.kela 230V MS116/132 vrt - UA1-230

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Alij.kela 230V MS116/132 vrt - UA1-230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 240...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614320460

Sähkönumero

3706030

Toimittajan tuotenumero

UA1-230

Tukkuerä

10

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

240...240 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Soveltuu kuormankytkimille:

ei

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

kyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

vasemmalle kiin. 230VAC/50Hz-240VAC/60Hz

MS116-, MS132-, MS165-moottorinsuojakatkaisijan tarvike.