Etusivu

ABB - Alijännitelaukaisija johdotettu - UVR-C XT1-XT3 220-240Vac/220-250

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Alijännitelaukaisija johdotettu - UVR-C XT1-XT3 220-240Vac/220-250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...250 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644003098

Sähkönumero

3638720

Toimittajan tuotenumero

1SDA066399R1

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

220...250 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...240 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

ei

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

UVR-C XT1..XT4 F/P 220-240VAC-220-250VDC. 1 m johdoilla.Kiinteä/ulosotettava

Kompaktikatkaisijan alijännitekela.