ABB - Alijännitelaukaisija - S2C-UA230DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen kokoonpano - johdonsuojakatkaisija (MCB)
Virhesignaalikoskettimien määrä - 1
Nimellisjännite - 230 V
Maavuotojen automaattitestauksella - ei
Toiminto - alijännitekela
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8012542896708
Sähkönumero
3210853
Toimittajan tuotenumero
S2C-UA230DC
Tukkuerä
1
Laitteen kokoonpano:
johdonsuojakatkaisija (MCB)
Virhesignaalikoskettimien määrä:
1
Nimellisjännite:
230 V
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Toiminto:
alijännitekela
ALIJÄNNITELAUKAISIJA, 230 VDC, ( S200, F200 ja DS200 )
System pro M compact ©-lisävarusteet tarjoavat kaikki tarvittavat lisävarusteet asennuksiin. Se sopii paitsi S200:n ja SN201:n johdonsuojakatkaisijoiden lisäksi myös F200-sarjan RCD- ja DS200-sarjan vikavirtasuojiin.
System pro M compact ©-lisävarusteet tarjoavat kaikki tarvittavat lisävarusteet asennuksiin. Se sopii paitsi S200:n ja SN201:n johdonsuojakatkaisijoiden lisäksi myös F200-sarjan RCD- ja DS200-sarjan vikavirtasuojiin.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


