ABB - Alijännitelaukaisija - UVR T4-T5-T6 60 Vac/dc

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Alijännitelaukaisija - UVR T4-T5-T6 60 Vac/dc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 60...60 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 60...60 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644560102

Sähkönumero

3655631

Toimittajan tuotenumero

UVR60V/T4-5

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

60...60 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

60...60 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

60...60 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

ei

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Kompaktikatkaisijan alijännitekela.