Varastointi päättyy

ABB - Alijännitelaukaisin - S2C-UA12

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisjännite:

12 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laitteen kokoonpano - johdonsuojakatkaisija (MCB)

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 1

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Maavuotojen automaattitestauksella - ei

  • Toiminto - alijännitekela

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8012542839705

Sähkönumero

3210839

Toimittajan tuotenumero

S2C-UA12DC

Tukkuerä

1

Laitteen kokoonpano:

johdonsuojakatkaisija (MCB)

Virhesignaalikoskettimien määrä:

1

Nimellisjännite:

12 V

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Toiminto:

alijännitekela

ALIJÄNNITELAUKAISIJA, 12 VDC, ( S200, F200 ja DS200 )

System pro M compact ©-lisävarusteet tarjoavat kaikki tarvittavat lisävarusteet asennuksiin. Se sopii paitsi S200:n ja SN201:n johdonsuojakatkaisijoiden lisäksi myös F200-sarjan RCD- ja DS200-sarjan vikavirtasuojiin.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan