ABB - Aluevalaistuskeskus - AV6K12-4-B 63A IP34 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksikerroksinen
Asennustapa - muu
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 63 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034110738
Sähkönumero
3411073
Toimittajan tuotenumero
2TQN000100Y0103
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kaksikerroksinen
Asennustapa:
muu
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
63 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Leveys:
620 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
240 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7024
Aluevalaistuskeskus
Ulos asennettava Aluevalaistuskeskus 620x1200x260mm
Keskuksessa on neljä ryhmäkontaktoria (AF26)
Keskuksessa on kaksi ohjauskytkintä
GSM-ohjauslaitteelle tilavaraus mittaristikkotilassa
Ryhmävarokkeet 4x(3x25A)
Lähtöliittimet Al/Cu 50mm2
Värisävy harmaa, RAL7024
Sulaketarvikkeet eivät kuulu toimitukseen
Keskuksen jalusta, JALUSTA900-B (34 110 62), on tilattava erikseen.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


