ABB - Alva aluevalaistuskeskus - AV6K12-1,63A IP34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä - 3
Alapuolisella kytkentätilalla - puristimilla
Asennustapa - pinta-asennus / osittain upotettu
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034056784
Sähkönumero
3405678
Toimittajan tuotenumero
AV6K12-1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kaksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä:
3
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Asennustapa:
pinta-asennus / osittain upotettu
Väri:
muu
Asennuslevyllä:
kyllä
Leveys:
620 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
260 mm
RAL-numero:
7008
Moduulirivien määrä:
4
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Upotusleveys:
620 mm
Upotuskorkeus:
1200 mm
Upotussyvyys:
260 mm


