Varastointi päättyy

ABB - Alva aluevalaistuskeskus - AV6K12-4, 63A IP34

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi
ABB - Alva aluevalaistuskeskus - AV6K12-4, 63A IP34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksikerroksinen

  • Mittariristikkojen määrä - 3

  • Alapuolisella kytkentätilalla - puristimilla

  • Asennustapa - pinta-asennus / osittain upotettu

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034056807

Sähkönumero

3405680

Toimittajan tuotenumero

AV6K12-4

Tukkuerä

AV6K12-4

Malli / Tyyppi:

yksikerroksinen

Mittariristikkojen määrä:

3

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Asennustapa:

pinta-asennus / osittain upotettu

Materiaali:

teräs

Leveys:

620 mm

Korkeus:

1200 mm

Syvyys:

260 mm

Moduulirivien määrä:

4

Asennuslevyllä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Upotusleveys:

620 mm

Upotuskorkeus:

1200 mm

Upotussyvyys:

260 mm

GSM-Ohjaus, Ryhmäkoht. Kontaktorit 4kpl

Aluevalaistuskeskus
Ulos asennettava Aluevalaistuskeskus 620x1200x260mm
Keskuksessa on neljä ryhmäkontaktoria (AF26)
Keskuksessa on kaksi ohjauskytkintä
GSM-ohjauslaitteelle tilavaraus mittaristikkotilassa
Ryhmävarokkeet 4x(3x25A)
Lähtöliittimet Al/Cu 50mm2
Värisävy ruskea, RAL7008
Sulaketarvikkeet eivät kuulu toimitukseen
Keskuksen jalusta, JALUSTA900 (34 056 77), on tilattava erikseen
Keskuksen sisäovi, OvipakettiALVA (34 056 84), on tilattava erikseen