ABB - Analogialähtö 2-kan, P - AA/A2.1.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - pinta-asennus
Malli / Tyyppi - perusmoduuli
Lähtöjen lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779954075
Sähkönumero
2815579
Toimittajan tuotenumero
AA/A2.1.2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus
Malli / Tyyppi:
perusmoduuli
Lähtöjen lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Lähtövirta:
4000...4000 mA
Lähtöjännite:
0...10 V
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
51 mm
Analogialähtö
Analogialähtö käytetään esimerkiksi lämmitys/jäähdytysjärjestelmän tai ilmanvaihtokoneen säätöön.
AA/A2.1.2 – 2-kanavainen pintaan asennettava analogialähtö
• Kotelo IP54
• Käyttöjännite pelkkä KNX-väylä
• 2-kanavainen jännitelähtö
• Jännitetasot ovat: 0-1 / 0-5 / 0-10 / 1-10 V DC
(pienin kuorma 5000 ?, maksimaalinen lähtö virta 2mA) lähtö virta 2mA)


