ABB - Analogialähtö 4-kan, DIN - AA/S4.1.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Malli / Tyyppi - perusmoduuli
Lähtöjen lukumäärä - 4
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779962377
Sähkönumero
2815578
Toimittajan tuotenumero
AA/S4.1.2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Malli / Tyyppi:
perusmoduuli
Lähtöjen lukumäärä:
4
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Lähtövirta:
20...20 mA
Lähtöjännite:
0...10 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
64.5 mm
Analogialähtö
Analogialähtö käytetään esimerkiksi lämmitys/jäähdytysjärjestelmän tai ilmanvaihtokoneen säätöön.
AA/S4.1.2 – 4-kanavainen DIN-kiskoon asennettava analogialähtö
• 4-moduulia
• Käyttöjännite 230 V AC
• 4-kanavainen, joko jännite- tai virtalähtöjä
• Jännitetasot ovat: 0-1 / 0-5 / 0-10 / 1-10 V DC (pienin kuorma 1000 ?, maksimaalinen lähtövirta 10mA)
• Virtatasot ovat: 0-20 / 4-20 mA DC (suurin kuorma 500 ?, maksimaalinen lähtövirta 20mA)


