ABB - Anturi hämäräk HS/S4.2.1 - LFO/A1.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kanavien lukumäärä - 1
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
LED-indikoinnilla - ei
Sisältää väyläliitynnän - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779906739
Sähkönumero
2815443
Toimittajan tuotenumero
LFO/A1.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kanavien lukumäärä:
1
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Asetus:
1...100000 lx
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Anturi hämäräkytkimelle HS/S4.2.1
Anturi hämäräkytkimelle HS/S4.2.1
Anturi hämäräkytkimelle HS/S4.2.1


