Etusivu

ABB - Anturi Impressivo - Anturi flex Basic 180° ALU

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Enimmäistyösykli - 30 min

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 13...180 °

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395293317

Sähkönumero

2619455

Toimittajan tuotenumero

64761-83-500

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Enimmäistyösykli:

30 min

Tunnistusalueen maksimipituus:

12 m

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

13...180 °

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

alumiini

Toiminnon valintakytkin:

ei

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Eläintunnistus:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:

ei

Hakuvalolla:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

RAL-numero (vastaava):

9006

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Anturi flex Basic 180° Impressivo alumiini