ABB - Anturi Impressivo - Flex mukavuuskytkin ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Valotunnistimella - kyllä
Liiketunnistin - kyllä
Materiaali - muovi
Enimmäistyösykli - 10 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395293058
Sähkönumero
2619483
Toimittajan tuotenumero
64765-81-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Valotunnistimella:
kyllä
Liiketunnistin:
kyllä
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
10 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
170...170 °
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
antrasiitti
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
3 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
kyllä
Eläintunnistus:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:
kyllä
Hakuvalolla:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
7021
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


