ABB - Anturi KNX - LGS/A1.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monitoiminen anturi
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - muu
Akustinen signaali - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779015714
Sähkönumero
2814547
Toimittajan tuotenumero
LGS/A1.2
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
monitoiminen anturi
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Akustinen signaali:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Sisältää DCF77:
ei
Lämmittimellä:
ei
Väri:
valkoinen
Analogiasisääntulo:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Huoneilma olosuhteen mittaamiseen ja ohjaamiseen. Laite sisältää anturit hiilidioksiidipitusuuden (CO2: 390 - 10000 ppm), suhteellisen ilmankosteuden (rh%: 0-100%) ja lämpötilan (0-50 C) mittaamiseen. CO2 ja kosteusanturilla määritettävissä raja-arvot tai PI-säädin toiminto. Laitteessa on termostaatti lämpötilan ohjaamiseen. Integoitu väyläliitäntä.


